ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 20 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13291037
 
Prijs (Per stuk):
€ 148,40
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13291121
 
Prijs (Per stuk):
€ 186,20
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13291036
 
Prijs (Per stuk):
€ 234,85
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13291169
 
Prijs (Per stuk):
€ 363,30
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13291122
 
Prijs (Per stuk):
€ 526,05
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13291123
 
Prijs (Per stuk):
€ 940,10
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13291136
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.269,80
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13291124
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.441,90
Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14463312
 
Prijs (Per stuk):
€ 7.245,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)