ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 51 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13305501
 
Prijs (Per stuk):
€ 172,20
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13305493
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,85
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13305494
 
Prijs (Per stuk):
€ 265,30
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13305495
 
Prijs (Per stuk):
€ 415,45
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13305496
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13305497
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.077,30
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 300 Flens 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 300 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13305498
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.515,50
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 300 Flens 6" (150) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 300 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13305499
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.441,50
Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 300 Flens 8" (200) ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 300 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14463314
 
Prijs (Per stuk):
€ 9.394,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)