ProductPage

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële toepassingen tot 20 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.
  • Aanbevolen in: Chemie, tankopslag & industrie.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14460252
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14460255
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 10" (250) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 14460256
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 10" (250) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 14460253
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 12" (300) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 14460257
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 12" (300) ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 14460254
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)