ProductPage

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.
  • Aanbevolen in: Chemie, tankopslag & industrie.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN200 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14460240
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN200 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14460246
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN200 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14460241
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN200 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14460247
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN250 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14460248
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN250 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14460242
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN250 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14460243
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN250 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14460249
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN300 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14460250
 
Log in om prijzen te zien
Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN300 ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14460244
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende