ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS) Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 400 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Quick-Weld Ball Valve Brochure  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie tot 27 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas draaibaar laseind
Druktrap artikel: 400 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 25.4mmx1.25mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 25.4mmx1.25mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13691781
 
Prijs (Per stuk):
€ 208,25
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 38.1mmx1.5mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 38.1mmx1.5mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13691796
 
Prijs (Per stuk):
€ 325,85
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 50.8mmx1.5mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 50.8mmx1.5mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13691797
 
Prijs (Per stuk):
€ 489,65
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 63.5mmx1.5mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 63.5mmx1.5mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13691840
 
Prijs (Per stuk):
€ 941,50
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 76.1mmx1.5mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 76.1mmx1.5mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13691743
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.214,50
Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 101.6mmx2mm 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 7611 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel 400 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind NEN EN10357 serie D 101.6mmx2mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13691733
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.436,00
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas draaibaar laseind
Druktrap artikel: 400 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)