PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal Knelring, licht (L) PN350 t/m PN500
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Hoge druk watersystemen tot 500 bar.
- Hoge druk hydraulische systemen tot 500 bar.
Bijzonderheden
- Uitvoering voor knelring aansluiting in lichte uitvoering.
- Voorzien van niet uitdrukbare spindel.
- Optioneel uitvoering in roestvaststaal.
PISTER
Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal/POM/NBR Volle doorlaat Handgreep PN420 Knelring, licht (L) 35mm 1.1/4" (32) M 45x2mm
ERIKS Artikelnr: 11812754
|
Prijs (Per stuk):
€ 218,75
|