ProductPage

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Type 8007

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Mounting kit for stem extension fig. 8007 to switchbox or inductive sensor.  (PDF)
Productoverzicht

Montageset is toepasbaar op de spindelverlenging type: 8007.
De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.

Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Montageset handbediend met switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (roestvaststaal) GR5 F05/F07 Vierkant 14mm ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (roestvaststaal) GR5 F05/F07 Vierkant 14mm ERIKS Artikelnr: 14122653
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (roestvaststaal) GR6 F07/F10 Vierkant 17mm ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 8007X Roestvaststaal (roestvaststaal) GR6 F07/F10 Vierkant 17mm ERIKS Artikelnr: 14122654
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)