ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814373

Catalogusartikelnr 1: EC073830025RP4D

 
Prijs (Per stuk):
€ 220,50
Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814374

Catalogusartikelnr 1: EC073830032RP4D

 
Prijs (Per stuk):
€ 305,20
Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11814378

Catalogusartikelnr 1: EC073830080RP6D

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel PN16 Flens DN125 ECON® Kogelkraan Type: 7383 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11814380

Catalogusartikelnr 1: EC073830125RP6D

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.927,10
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)