ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 20 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14449830
 
Prijs (Per stuk):
€ 183,75
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14449831
 
Prijs (Per stuk):
€ 225,05
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14449832
 
Prijs (Per stuk):
€ 298,20
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14449833
 
Prijs (Per stuk):
€ 483,35
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14449834
 
Prijs (Per stuk):
€ 599,55
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14449835
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.279,60
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14449836
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.930,60
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)