ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie 215 aluminium binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en lucht met lage druk.
Bijzonderheden

  • Hoge doorstroom capaciteit.
  • Elastische zachte zitting voor een uitstekende afdichting.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B070 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B070 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11412593

Catalogusartikelnr 1: EC3230911/2B41HZD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 596,28
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B060 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B060 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815175

Catalogusartikelnr 1: EC3230911/4B41BZD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 551,65
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B060 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B060 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159936

Catalogusartikelnr 1: EC3230911/4B41HZD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 551,65
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C020 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C020 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815178

Catalogusartikelnr 1: EC3230901/2C19HRD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 301,33
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B050 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B050 doorlaat 41 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159935

Catalogusartikelnr 1: EC323090001B41HZD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 495,55
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B080 doorlaat 53 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215B080 doorlaat 53 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815177

Catalogusartikelnr 1: EC323090002B53HZD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 952,00
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C030 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C030 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815180

Catalogusartikelnr 1: EC3230903/4C19TRD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 304,73
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C030 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32309 serie SCE215C030 doorlaat 19 mm aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815179

Catalogusartikelnr 1: EC3230903/4C19HRD000

 
Prijs (Per stuk):
€ 304,73
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)