ProductPage

SED Membraanafsluiter Type: 289 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Type: 289 Roestvaststaal (RVS) EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) SED Membraanafsluiter Type: 289 Roestvaststaal (RVS) EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 10053118
 
Prijs (Per stuk):
€ 215,08
Membraanafsluiter Type: 289 Roestvaststaal (RVS) EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SED Membraanafsluiter Type: 289 Roestvaststaal (RVS) EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10053117
 
Prijs (Per stuk):
€ 223,82
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)