ProductPage

SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10072014
 
Prijs (Per stuk):
€ 295,88
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11035665
 
Prijs (Per stuk):
€ 231,08
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10053122
 
Prijs (Per stuk):
€ 346,10
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11035666
 
Prijs (Per stuk):
€ 367,94
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10053124
 
Prijs (Per stuk):
€ 407,24
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10053123
 
Prijs (Per stuk):
€ 583,02
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)