ProductPage

SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11281921
 
Prijs (Per stuk):
€ 69,88
Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11361896
 
Prijs (Per stuk):
€ 94,45
Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11361897
 
Prijs (Per stuk):
€ 94,45
Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11361898
 
Prijs (Per stuk):
€ 121,58
Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SED Membraanafsluiter Type: 987 Gietijzer EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11361899
 
Prijs (Per stuk):
€ 168,14
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)