ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Stoom en overige gassen.
  • Procesvloeistoffen.

Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12035527

Catalogusartikelnr 1: EC0022901/4GD25

 
Prijs (Per stuk):
€ 130,80
Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11810636

Catalogusartikelnr 1: EC0022901/2GD25

 
Prijs (Per stuk):
€ 130,80
Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12035528
 
Prijs (Per stuk):
€ 234,80
Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11810637

Catalogusartikelnr 1: EC002290001GD25

 
Prijs (Per stuk):
€ 290,80
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)