ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Stoom en overige gassen.
  • Procesvloeistoffen.

Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11810639

Catalogusartikelnr 1: EC0023001/4GF25

 
Prijs (Per stuk):
€ 126,80
Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11810640

Catalogusartikelnr 1: EC0023003/8GF25

 
Prijs (Per stuk):
€ 131,60
Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 230 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11810638

Catalogusartikelnr 1: EC0023001/2GF25

 
Prijs (Per stuk):
€ 131,60
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)