ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vervuilde media en afvalwater.
  • Visserij.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13207299
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.398,40
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13207300
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.408,80
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13207302
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.427,20
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13207304
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.595,20
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13207306
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.966,40
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)