ProductPage

ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter met zachte dichting en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN16

Toepassing

  • Installatietechniek en industrie.
  • Utiliteit installaties.
  • Verwarming, koeling en airconditioning systemen (HVAC).
  • Gesloten of circulatie systemen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12712004

Catalogusartikelnr 1: EC0243001/2JBH3

 
Prijs (Per stuk):
€ 185,50
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12711925

Catalogusartikelnr 1: EC0243003/4JBH3

 
Prijs (Per stuk):
€ 197,00
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812822
 
Prijs (Per stuk):
€ 227,00
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11812827

Catalogusartikelnr 1: EC0243011/4JBH3

 
Prijs (Per stuk):
€ 244,50
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11812826
 
Prijs (Per stuk):
€ 290,00
Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12711924

Catalogusartikelnr 1: EC024300002JBH3

 
Prijs (Per stuk):
€ 344,50
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)