ProductPage

ECON® Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Messing vastzetinrichting voor rechte stormklep.

Toepassing

  • Voor montage op rechte stormklep type: 1208 waardoor type: 1209 wordt verkregen.
  • Maakt de stormklep geschikt voor bediening op afstand via een stangenstelsel.
  • Het getoonde model is bestemd voor storm kleppen die sinds eind 2020 /begin 2021 worden geleverd. Voor onderdelen van storm kleppen geleverd voor deze periode: contacteer svp ERIKS.

Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Vastzetinrichting type recht
Geschikt voor type: Rechte stormklep
Geschikt voor doorlaat
Materiaal: Messing
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN50- DN65 ECON® Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN50- DN65 ERIKS Artikelnr: 13463337
 
Prijs (Per stuk):
€ 360,00
Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN80- DN100 ECON® Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN80- DN100 ERIKS Artikelnr: 13463338
 
Prijs (Per stuk):
€ 373,00
Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN125- DN150 ECON® Vastzetinrichting Type: 1219 Geschikt voor type: Rechte stormklep DN125- DN150 ERIKS Artikelnr: 13463339
 
Prijs (Per stuk):
€ 360,00
Voorraadartikel
Uitvoering: Vastzetinrichting type recht
Geschikt voor type: Rechte stormklep
Geschikt voor doorlaat
Materiaal: Messing
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)