ProductPage

YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Gietstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 2" (50) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12406888
 
Prijs (Per stuk):
€ 203,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 3" (80) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12307633
 
Prijs (Per stuk):
€ 314,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 4" (100) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12307634

Catalogusartikelnr 1: EC018500004BB5B

 
Prijs (Per stuk):
€ 433,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 6" (150) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13667560
 
Prijs (Per stuk):
€ 932,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 6" (150) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12307635
 
Prijs (Per stuk):
€ 686,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13667561
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.371,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 8" (200) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 12394560

Catalogusartikelnr 1: EC018500008BB5B

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.125,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 13667562
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.930,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 10" (250) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 12334388
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.685,00
Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13667563
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.599,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende