ProductPage

YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 300.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
  • Corosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 2" (50) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14380812
 
Prijs (Per stuk):
€ 865,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 3" (80) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14380823
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.616,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 4" (100) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14380824
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.606,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 6" (150) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 14380825
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.192,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 8" (200) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14380826
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.778,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 10" (250) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 14380827
 
Prijs (Per stuk):
€ 11.550,00
Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 12" (300) YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 14380828
 
Prijs (Per stuk):
€ 15.803,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)