ProductPage

LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gesmeed) schuifafsluiter, OS&Y met geflensde huis/bovendeel verbinding en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische processinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1/2" (15) LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14231981
 
Prijs (Per stuk):
€ 197,50
Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 3/4" (20) LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14231982
 
Prijs (Per stuk):
€ 222,50
Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1" (25) LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14231983
 
Prijs (Per stuk):
€ 300,50
Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1.1/2" (40) LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14231984
 
Prijs (Per stuk):
€ 586,00
Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 2" (50) LVF Schuifafsluiter Type: 5015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14281739
 
Prijs (Per stuk):
€ 756,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)