ProductPage

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, olie, lucht, gassen en corrosieve media.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter: DN65
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm): 46
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 12467313
 
Prijs (Per stuk):
€ 620,00
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter: DN65
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm): 46
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)

Gerelateerd

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.