ProductPage

Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304 Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Toepassing

  • Licht corrosieve vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal 304
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12615913
 
Prijs (Per stuk):
€ 78,30
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10050462
 
Prijs (Per stuk):
€ 91,35
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10050463
 
Prijs (Per stuk):
€ 114,30
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10050461
 
Prijs (Per stuk):
€ 118,35
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10050464
 
Prijs (Per stuk):
€ 171,45
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11007771
 
Prijs (Per stuk):
€ 186,75
Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11105873
 
Prijs (Per stuk):
€ 264,60
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal 304
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)