ProductPage

LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A105N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1/2" (15) LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13614954
 
Prijs (Per stuk):
€ 85,20
Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 3/4" (20) LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13614955
 
Prijs (Per stuk):
€ 89,20
Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1" (25) LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13614956
 
Prijs (Per stuk):
€ 109,00
Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1.1/2" (40) LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13614958
 
Prijs (Per stuk):
€ 162,00
Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 2" (50) LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14281747
 
Prijs (Per stuk):
€ 220,50
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A105N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)