ProductPage

PK Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gegoten) terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 1/2" (15) PK Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13469771
 
Prijs (Per stuk):
€ 375,00
Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 3/4" (20) PK Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13469772
 
Prijs (Per stuk):
€ 367,50
Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 2.1/2" (65) PK Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13469774
 
Prijs (Per stuk):
€ 831,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)