ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Nodulair gietijzeren terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1020
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810448

Catalogusartikelnr 1: EC000770015NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 210,00
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810449
 
Prijs (Per stuk):
€ 258,75
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810450

Catalogusartikelnr 1: EC000770025NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 194,25
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810451
 
Prijs (Per stuk):
€ 342,00
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810452

Catalogusartikelnr 1: EC000770040NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 267,38
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810453

Catalogusartikelnr 1: EC000770050NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 332,25
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810454

Catalogusartikelnr 1: EC000770065NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 441,00
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810455

Catalogusartikelnr 1: EC000770080NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 523,50
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810456

Catalogusartikelnr 1: EC000770100NRZL

 
Prijs (Per stuk):
€ 894,00
Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 77NGY Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810457
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.060,50
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1020
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende