ProductPage

GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS) Stomplas NEN EN10357 serie A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelenindustrie.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Veerbelast
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14609798
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14609799
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14609800
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr: 14609801
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN16 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 ERIKS Artikelnr: 14609802
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 ERIKS Artikelnr: 14609803
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Veerbelast Recht PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2, NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 ERIKS Artikelnr: 14609804
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Veerbelast
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)