ProductPage

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series SRT10  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

SRTH10 terugslagkleppen zijn “high purity” kleppen geschikt voor horizontale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: Horizontaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 1/2" (15) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14543722
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 3/4" (20) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14543743
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1" (25) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14543744
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14543949
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 64mm 2" (50) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 64mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14543745
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14543948
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14543746
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 119mm 4" (100) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 119mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14543747
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: Horizontaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)