ProductPage

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS) Stomplas ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series SRT10  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

SRTV10 terugslagkleppen zijn “high purity” kleppen geschikt voor verticale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: Vertikaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 12.7mm 1/2" (15) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 12.7mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14543748
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 19.05mm 3/4" (20) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 19.05mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14543749
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 25.4mm 1" (25) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 25.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14543750
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 38.1mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 38.1mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14543947
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 50.8mm 2" (50) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 50.8mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14543751
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 63.5mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 63.5mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14543946
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 76.2mm 3" (80) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 76.2mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14543752
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 101.6mm 4" (100) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Stomplas ASME-BPE 101.6mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14543753
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: Vertikaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)