ProductPage

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series SRT10  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

SRTV10 terugslagkleppen zijn “high purity” kleppen geschikt voor verticale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: Vertikaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 1/2" (15) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14543716
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 3/4" (20) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 25mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14543717
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1" (25) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14543718
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14543951
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 64mm 2" (50) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 64mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14543719
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14543950
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14543720
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 119mm 4" (100) ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 119mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14543721
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: Vertikaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)