KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons Buitendraad (BSPP) PN10
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Productkenmerken
- Algemeen toepasbaar als vulkraan voor allerlei machines, klimaatinstallaties en apparatuur, voor het aansluiten van aftapvoorzieningen aan tijdelijke installaties (voor bijvoorbeeld marktkramen, e.d.) of aan een standpijp voor ondergrondse brandkranen.
- Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100.
- Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
- Ingang buitendraad.
- Geschikt voor aansluiting aan de muurplaat.
- Kegel van brons.
- EPDM-afdichting zitting.
- Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
- Geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep.
- Met controleerbare middendrukkamer.
- Aansluitingen voor testventielen.
- Met bedieningsgreep.
- Vrij van dode ruimtes.
- Inbouw horizontaal, uitloop onder.
- Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
- Uitgangszijde met draadaansluiting volgens ISO 228 voor aansluiting van een slang.
Normen en certificaten
- DVGW-certificaat.
- KIWA-certificaat.
- BELGAQUA-certificaat.
Technische gegevens
- Druktrap PN10.
- Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
- Kortdurende piektemperatuur 65 °C.
Toepassing
Aanbevolen in: Utiliteit
KEMPER
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr: 13414392
|
Prijs (Per stuk):
€ 415,65
|
||
KEMPER
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr: 13414393
|
Prijs (Per stuk):
€ 433,08
|
||
KEMPER
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-2 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25)
ERIKS Artikelnr: 13414394
|
Prijs (Per stuk):
€ 438,60
|
||
KEMPER
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-3 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 2" (50)
ERIKS Artikelnr: 13414395
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.484,10
|