ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6820) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13537753
 
Prijs (Per stuk):
€ 235,88
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13537723
 
Prijs (Per stuk):
€ 235,88
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13537754
 
Prijs (Per stuk):
€ 239,28
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13537724
 
Prijs (Per stuk):
€ 239,28
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13537755
 
Prijs (Per stuk):
€ 266,48
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13537725
 
Prijs (Per stuk):
€ 266,48
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13537756
 
Prijs (Per stuk):
€ 298,78
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13537726
 
Prijs (Per stuk):
€ 298,78
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13537757
 
Prijs (Per stuk):
€ 414,38
Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13537727
 
Prijs (Per stuk):
€ 414,38
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende