ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 13414315
 
Prijs (Per stuk):
€ 934,83
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 13414339
 
Prijs (Per stuk):
€ 971,10
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 13414340
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.000,35
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 13414317
 
Prijs (Per stuk):
€ 994,50
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 13414341
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.084,59
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 13414318
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.091,61
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 13414342
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.193,40
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 13414319
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.151,28
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 13414343
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.269,45
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN10 Wafer type DN125 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 13414320
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.556,10
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende