ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6730) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC), kassenbouw, pulp en papier.
  • Vacuüm systemen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537708
 
Prijs (Per stuk):
€ 210,80
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537678
 
Prijs (Per stuk):
€ 208,25
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13537709
 
Prijs (Per stuk):
€ 212,93
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13537679
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,78
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537710
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,10
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13537680
 
Prijs (Per stuk):
€ 228,23
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13537711
 
Prijs (Per stuk):
€ 261,80
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13537681
 
Prijs (Per stuk):
€ 261,80
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13537712
 
Prijs (Per stuk):
€ 324,28
Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13537682
 
Prijs (Per stuk):
€ 324,28
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende