ProductPage

Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Handgreep Las type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stalen lassmoorklep, met van laseinden, bediening door middel van een handgreep die in meerdere standen kan worden vergrendelt.
De handgreep is voorzien van een schaalverdeling.
Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 6 bar.

Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: Blik
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Las type
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 48.3mm Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 48.3mm ERIKS Artikelnr: 10056366
 
Prijs (Per stuk):
€ 118,00
Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 60.3mm Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 60.3mm ERIKS Artikelnr: 10056367
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,85
Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 70mm Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 70mm ERIKS Artikelnr: 11030299
 
Prijs (Per stuk):
€ 105,40
Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 76.1mm Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 76.1mm ERIKS Artikelnr: 10056368
 
Prijs (Per stuk):
€ 139,00
Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 133mm Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 133mm ERIKS Artikelnr: 10056369
 
Prijs (Per stuk):
€ 331,00
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: Blik
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Las type
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)