ProductPage

VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel exKIWA Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.

Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN150 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 14154939
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.055,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN200 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14154941
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.587,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN200 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14154942
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.618,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN250 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14154954
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.858,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN250 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14154955
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.015,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN300 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14154960
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.261,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN300 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14154962
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.532,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN350 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14154966
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.656,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN350 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN16 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14154968
 
Prijs (Per stuk):
€ 5.010,00
Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 14154972
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.604,00
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende