ProductPage

VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor ondergrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.

Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 VAG Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 12674214
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN500 VAG Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN500 ERIKS Artikelnr: 12674215
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.770,00
Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN600 VAG Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN600 ERIKS Artikelnr: 12674216
 
Prijs (Per stuk):
€ 8.645,00
Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN800 VAG Vlinderklep Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM-KIWA Dubbel excentrisch KIWA Wormwielkast PN10 Flens DN800 ERIKS Artikelnr: 12674218
 
Prijs (Per stuk):
€ 17.270,00
Voorraadartikel
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Gerelateerd