ProductPage

L&T Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal Triple exFire safe Wormwielkast Flens Lange Bouwlengte

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubbergevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: Stellite 21
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) L&T Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13470938
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) L&T Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 13470939
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) L&T Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13470940
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 16" (400) L&T Vlinderklep Type: 9530 Staal/Staal/Stellite 21 Triple excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 16" (400) ERIKS Artikelnr: 13470941
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: Stellite 21
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)