ProductPage

L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Triple excentrisch Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubbergevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: PTFE + RVS
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 6" (150) L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13473166
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13473167
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 13473168
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Roestvaststaal Triple excentrisch Wormwielkast Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13473169
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: PTFE + RVS
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)