ProductPage

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal AISI 304L/EPDM Handgreep Stomplas NEN EN10357 serie A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen.
  • Zuivel.
  • Melk.
  • Bier.
  • CIP.
  • Vruchtensap.
  • Water.
  • Sauzen.
  • Oliën.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304L
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximum werkdruk (bar)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14671702
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14671783
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14671784
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr: 14671853
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN16 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 ERIKS Artikelnr: 14671785
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Stomplas NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Stomplas NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 ERIKS Artikelnr: 14671854
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Stomplas NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrisch Handgreep PN10 Stomplas NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 ERIKS Artikelnr: 14671855
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304L
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximum werkdruk (bar)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)