ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Handgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden

  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13492180
 
Prijs (Per stuk):
€ 902,06
Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 14032925
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.196,00
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)