ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Vrij aseinde Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Drinkwatersystemen tot maximaal 30°C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van KIWA-keur.
  • Ook leverbaar met dubbele asconstructie en speciaal gevormd klepblad ten behoeve van een extra lage stromingsweerstand.
  • Ook leverbaar met roestvaststalen klepblad.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 12453689
 
Prijs (Per stuk):
€ 163,50
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 12453690
 
Prijs (Per stuk):
€ 210,38
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 12453691
 
Prijs (Per stuk):
€ 246,75
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 12512485
 
Prijs (Per stuk):
€ 342,00
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 12453692
 
Prijs (Per stuk):
€ 418,50
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN150 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 12453753
 
Prijs (Per stuk):
€ 507,00
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 12453754
 
Prijs (Per stuk):
€ 660,75
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13334524
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.145,25
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13418545
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN350 ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN350 ERIKS Artikelnr: 12726039
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.712,75
Verpakking per 10 stuk
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende