Gasvormige brandstoffen van de eerste, tweede en derde familie volgens EN 437: Gassen gemaakt van kolen of olieproducten (1ste), Aardgas (2de) en LPG (3de).
Aanbevolen in: Utiliteit
Technische informatie
Voorzien van verwisselbare voering gevulkaniseerd op fenol of aluminium back-up ring.
1-delige spindel in anti-blowout uitvoering.
Met ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
Lange nek voor isolatie doeleinden.
Drie-punts spindellager voor hoog lifecycle management.
Gegroefde spindel-klepblad verbinding voor DN25-300, grotere maten hebben een gepinde spindel-klepblad verbinding.
Bronzen lagerbussen.
Huis is voorzien van polyester poeder coating minimale dikte 200μm, in Ral kleur 5015.
Uitgevoerd met kaal aseinde (zonder bediening).
Maatvoering in DN50-DN600 (2”- 24”).
Drukklasse flensaansluiting voor DN50-150 (2”- 6”): PN10 en PN16 of Class 150, DN200-600 (8”- 24”): PN10 of PN16 of Class 150.
Maximale medium temperatuur: NBR -5/+50 °C.
Constructie
Lug type aansluiting.
Design volgens EN593, API 609 en ASME B16.34.
Standaard design drukklasse voor DN25-DN150 is PN16 en voor DN200-DN600 PN10 of PN16.
Bouwlengte volgens EN 558 Serie 20, ISO 5752 Serie 20 en API 609 Category A.
Geschikt voor montage met flenzen volgens EN 1092-1 (flens type 11) en ASME B16.5.
Alleen als eindafsluiter te gebruiken indien gemonteerd tussen 2 flenzen.
Bidirectioneel bubble tight shutoff volgens EN 12266 en API 598.
Goedkeuring
DIN DVGW goedkeur voor gas (NBR).
Opties
Handbediend, wormwielkast, pneumatische, elektrische of (elektro) hydraulische aandrijvingen.
Positieterugmelding op hand of geautomatiseerde kleppen.