ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Knijphandgreep Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Food en lichte industriele toepassingen.
  • Levensmiddelen toepassingen die moeten voldoen aan de EC1935 norm.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13505313
 
Prijs (Per stuk):
€ 222,75
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13505314
 
Prijs (Per stuk):
€ 172,50
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13505315
 
Prijs (Per stuk):
€ 216,38
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13505316
 
Prijs (Per stuk):
€ 268,50
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13505317
 
Prijs (Per stuk):
€ 385,13
Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 13505318
 
Prijs (Per stuk):
€ 511,13
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: TFM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)