ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed Centrisch Knijphandgreep Groef

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1030
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Groef
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 60.3mm DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 60.3mm DN50 ERIKS Artikelnr: 13492671
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 76.1mm DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 76.1mm DN65 ERIKS Artikelnr: 13492672
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 88.9mm DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 88.9mm DN80 ERIKS Artikelnr: 13492673
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 114.3mm DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 114.3mm DN100 ERIKS Artikelnr: 13492674
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 139.7mm DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 139.7mm DN125 ERIKS Artikelnr: 13492675
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 168.3mm DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 168.3mm DN150 ERIKS Artikelnr: 13492676
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1030
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Groef
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)