ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742 PVC-U/PVC-U Centrisch Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 12478751
 
Prijs (Per stuk):
€ 294,32
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12478752
 
Prijs (Per stuk):
€ 306,95
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12478753
 
Prijs (Per stuk):
€ 332,23
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12478754
 
Prijs (Per stuk):
€ 364,87
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12478755
 
Prijs (Per stuk):
€ 403,83
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12478756
 
Prijs (Per stuk):
€ 583,36
Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12478757
 
Prijs (Per stuk):
€ 657,07
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)