ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA Wormwielkast Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden
  • PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvaststalen, of kunststof huis.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: PFA
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50- 2" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50- 2" ERIKS Artikelnr: 13419032
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65- 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65- 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13419033
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80- 3" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80- 3" ERIKS Artikelnr: 13419034
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100- 4" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100- 4" ERIKS Artikelnr: 13419035
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125- 5" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125- 5" ERIKS Artikelnr: 13419036
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN150- 6" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN150- 6" ERIKS Artikelnr: 13419037
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200- 8" ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200- 8" ERIKS Artikelnr: 13419038
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: PTFE/SIL
Materiaal klepblad: PFA
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)