ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) EC1935 Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als (drink)water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Voedingsmiddelenapplicaties waar de EC1935 normering gevraagd wordt.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13277521
 
Prijs (Per stuk):
€ 220,13
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13652985
 
Prijs (Per stuk):
€ 203,63
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13277522
 
Prijs (Per stuk):
€ 234,00
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13652987
 
Prijs (Per stuk):
€ 216,00
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13277523
 
Prijs (Per stuk):
€ 267,00
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13652989
 
Prijs (Per stuk):
€ 247,13
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13277524
 
Prijs (Per stuk):
€ 304,13
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13652991
 
Prijs (Per stuk):
€ 281,63
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13277525
 
Prijs (Per stuk):
€ 392,63
Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13652993
 
Prijs (Per stuk):
€ 360,38
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende