ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Wormwielkast Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13332827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13332822
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN250 - 10" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN250 - 10" ERIKS Artikelnr: 13332828
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13332829
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13332824
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ERIKS Artikelnr: 13332830
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ERIKS Artikelnr: 13332825
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ERIKS Artikelnr: 13332831
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ERIKS Artikelnr: 13332826
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)