ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Wormwielkast Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN450 - 18" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN450 - 18" ERIKS Artikelnr: 13331274
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN450 - 18" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN450 - 18" ERIKS Artikelnr: 13331271
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN500 - 20" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN500 - 20" ERIKS Artikelnr: 13331275
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN500 - 20" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN500 - 20" ERIKS Artikelnr: 13331272
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN600 - 24" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN600 - 24" ERIKS Artikelnr: 13331276
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN600 - 24" ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN600 - 24" ERIKS Artikelnr: 13331273
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)